ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

EXTREME A/C LEAKAGE SEALANT

エアコン用充填剤Extreme Ultra
A/C PRO クイックリークストップ 6ML

商品番号 0892764666
EAN 4062856178957

価格はログイン後に表示されます
EXTREME A/C LEAKAGE SEALANT

商品番号 0892764666

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

金属およびゴム部品用リークストップコンプレッサーの性能を高め、車両の冷却性能および冷却速度を改善します。

金属およびゴム部品用リークストップ


  • 長期間に渡る漏れ対策用シーラント。

  • エアコンシステム部品の分解や交換などの高額な作業を回避できます。

  • 本製品6mlで最大21kWのカーエアコンに対応しています。

  • R-12およびR-134aガスに対応しています。


性能向上


  • エアコンシステムの潤滑性を改善します。

  • 部品の摩擦や摩耗を減らし、部品寿命を延ばします。

  • コンプレッサーの騒音を抑えます。

  • 車両の冷却性能と冷却速度を高めます。


注入後にシステム内に残存


  • 施工後の抜き取りは不要です。


ポリマーフリー


  • エアコン回収機との併用に適しています。

  • コンプレッサーや他のエアコンシステムの部品に影響を与えません。
注意事項

添加剤はフレキシブル延長ホースに付属しています。

当社は、最適な使用方法に関するアドバイスとして、当社の知識および経験に基づいてこの情報を提供しています。ただし、使用用途が多岐に渡る場合、必ずしもすべての影響や効果を提示できるとは限りません。当社は、必ず本製品と対象部材との適合性を使用前に確認するよう推奨しています。当社は高品質の商品を提供するよう心がけています。製品には、事前の予告なしに技術的な変更や改良が行われる場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

各種車両のエアコンやAC/Rシステム (最大21 KW) にも使用できます。

使用方法
  • エンジンを始動してください。

  • エアコンをつけて最低温度にセットしてください。

  • エアコンガスの低圧ポートの位置を確認し、アダプターを接続します。

  • 本製品のカートリッジを付属のアダプターで接続します。

  • 本製品をシステムに注入します。

  • この状態で最低30分間、エアコンを作動します。

容積

6 ml

コンテンツの重さ

5 g

化学薬品ベース

多機能添加剤配合の合成潤滑油

容器

カートリッジ

バイオレット

濃度

0.857 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

60 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報