POEオイル POE100
POEオイル100
エアコンPOE オイル100 210ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
電気絶縁性に優れているため、高電圧エアコンシステムにも最適です
高い疎水性
- 非伝導性
- 電子部品に影響を与えません。
優れた潤滑性により、コンプレッサーの摩耗を防止
- 他のエアコン用コンプレッサーオイルと混ぜないでください
- オイルは湿気を避けて保管してください
- 開封後はすぐに使用して、早めに使い切ってください。
上記の使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。ご使用の前に、ご自身でテストを実行してください。非常に多くの用途、および保存条件や処理条件が存在するため、具体的な使用結果については責任を負いかねます。この相談サービスおよび技術情報、またはそのいずれかが当社による契約上の行為であるか、またはカスタマーサービス従業員の故意のまたは意図的な行為である場合を除いて、無料カスタマーホットラインによって提供されたいかなるアドバイスおよび技術情報に対していかなる法的責任も負いません。当社は一貫した高品質の製品を確実にお届けします。また、技術的な変更および改善を行う権利を保有します。
電動エアコンコンプレッサーやR134a / R1234yfエアコン回路内のスライド部品・回転パーツのメンテナンス、潤滑、および冷却用
使用した量に従って減少したコンプレッサーオイルを注ぎ足すか、または車両メーカーの推奨する量まで注ぎ足し、エアコン点検ユニットを介して、または注入器を使用してエアコン回路に追加
容積 | 210 ml |
濃度 | 0.964 g/cm³ |
運動学的オイル主成分粘性 | 11 mm²/s |
オイル主成分の粘性の条件 | 100°C |
融点 | -30 °C |
引火点 | 274 °C |
水溶性 | いいえ |
粘度 / コンシステンシー | 液状 |
蒸気圧 | 110 kPa |
蒸気圧の条件 | 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 60 Mesi |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。