ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プレミアムUV漏れ検出添加剤

A/C-UV漏れ検出添加剤プレミアム
冷媒ガス漏れ検出蛍光染料プレミアム -240ML

商品番号 0892764034
EAN 4061975387868
価格はログイン後に表示されます
プレミアムUV漏れ検出添加剤

商品番号 0892764034

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

SAE J2297に準拠したR134aおよびR1234yfエアコンシステムの漏れ箇所検出用蛍光添加剤
  • 本製品1本の実施例:一般車32台・商業車16台

  • PAGおよびエステル油と相溶性

  • 蛍光剤高配合

  • Oリングとシールに影響を与えません
注意事項

赤色のオイルタンクカップリングを通して、漏れ検出添加剤のみエアコンシステムに挿入します。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

R134aおよびR1234yfエアコンシステム内の漏れやマイクロリークを確実に検出します。電動コンプレッサー付きのエアコンシステムで使用できます(ハイブリッド、電気自動車)。

使用方法
  • エアコン回路から冷媒ガスを抜いて減圧します。

  • エアコン点検ユニットからPAGオイルタンクを取り外し、本製品を必要量注入します。

  • 漏れ検出添加剤を充填し、オイルタンクカップリングに取り付けます。一般車両のエアコンシステムには7.5ml(1/4オンス)、トラックでは15ml(1/2オンス)で十分な効果が得られます。

  • エアコン点検ユニットを通して、漏れ検出添加剤をエアコン回路に注入します。

容積

240 ml

コンテンツの重さ

232.8 g

化学薬品ベース

ポリオールエステル油

Couleur

ライトブラウン

におい / 香り

芳香族

濃度

0.88 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

60 Mesi

引火点

88 °C

粘度 / コンシステンシー

ミディアム

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報