ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

1コンポーネントガンフォーム ピュアロジック フレックス

1Cガンフォーム ピュアロジック フレックス
ピュアロジック フレックス弾性発泡ウレタン500ML

商品番号 08921428
EAN 4061975528186
価格はログイン後に表示されます
1コンポーネントガンフォーム ピュアロジック フレックス

商品番号 08921428

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

1Cプレミアムフォーム(弾性ジョイント絶縁用)

専門家や大手窓メーカー推奨



非常に高い弾力性


  • 柔軟性が非常に高く、気泡が破損するリスクを大幅に防止できます。(市販のPUフォームの約3倍の柔軟性)。

  • 熱橋(ヒートブリッジ)を防止


冬場の使用に最適


  • -15°Cの表面温度および周囲温度まで対応

  • 缶の温度は0°Cまで対応

  • 氷点下でも弾力性を維持


製品機能テスト済み


  • 部品テスト

  • ジョイント部の防音

  • 熱伝導率性

  • 空気透過性

  • 水蒸気透過性

  • 省エネ特性テスト済み

  • 建設省発行の一般検査証明書

  • EMICODE認定


細かい気泡で均一なフォーム構造



耐劣化性



残留物を最小限に抑えます。

注意事項

コンクリート、石材、硬化PVC、金属、木材を接着します。ポリエチレン、シリコン、PTFE、グリースには接着しませんプライマーは、多孔質材および吸着性のある表面に塗布してください。硬化した状態になってから、接着剤を施工してください。

IFT認証プログラムQM360に従う構造接着システム:2014、登録番号188 7050098

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

用途:窓接合部の断熱および充填、パイプ開口部、壁開口部、壁接合部、キャビティ、保冷トラック、ウォークイン冷蔵庫、屋根の仕上げ、ローラーシャッターボックス、窓台。コンクリート、石材、硬化PVC、金属、木材を接着します。ポリエチレン、シリコン、PTFE、グリースには接着しません。

使用方法

使用前に、缶を強く20回振ってください。表面は清潔でほこりやグリースが付いていない固体である必要があります。吸収性の高い表面本製品を塗布する前に、接着表面を水で湿らしてください。フォームを複数回塗布する場合は、もう一度湿らせます。缶をガンサポートへ完全にねじ込みます – 回し込みすぎたり、斜めにねじ込んだりしないでください。塗布すると、フォームが膨張します。商品番号0892 160のピュアロジック クリーンで、飛び散ったフォームを直ちに除去します。使用後は、ガンとバルブを完全にクリーニングしてください。


作業を中断する必要がある場合、缶を取り付けたまま、注入ネジを完全に回してガンを閉じて密閉します。ガンを長期間使用しない場合は、次の手順に従ってガンを洗浄してください。ネジアダプタを使用してPUフォームクリーナをガンにすばやく取り付けます。透明な液体が出るまでクリーナーを噴射します。さらに、PUフォームクリーナを使用して、ガンの外側に残ったフォームを慎重に取り除きます。開缶後、4週間以内に使い切ってください。

化学薬品ベース

単一成分ポリウレタン

ペブルグレー

におい / 香り

特性

成形密度

24 kg/m³

セル構造

中程度-細目

セル構造の条件

ウルト試験方式準拠で試験済み

タックフリーアフター

6 min

タックフリーの条件

23°Cおよび50%の湿度

後で切削可能

20 min

切削可能になる条件

23°Cおよび50%の相対湿度

最大弾力性

12 h

最大弾力性の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

最小処理温度

5 °C

最大処理温度

25 °C

最小周囲処理温度

-15 °C

最大周囲処理温度

25 °C

最小表面処理温度

-15 °C

最大表面処理温度

25 °C

缶の最小処理温度

0 °C

最小温度耐性

-40 °C

最大温度耐性

90 °C

建築材クラス

B2 - 通常は可燃性

建築材クラスの条件

DIN 4102に準拠

熱伝導率λ

0.034 W/(m*K)

熱伝導率λの条件

DIN 52612に準拠

吸水量(%)

0.3 Vol-%

最小引張強さ

5 N/cm²

引張強さの条件

DIN 53571に準拠

ジョイント用防音

60 dB

ジョイントの防音用条件

10mmおよび20mm幅ジョイント使用

紫外線抵抗性

いいえ

最小制動力

20 N

降伏(容量)概算

18 l

降伏の条件

23°Cおよび50%の湿度、リリース済み形状

容積

500 ml

容器

パレット当たりの数

825 PCS

コンテンツの重さ

581 g

耐性

エージング

HCFCフリー

はい

CFC(燃料ガス)フリー

はい

HFCフリー

はい

製造日起点の保存可能期間

12 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

サステナビリティ

低排出/低公害

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
PURLOGIC®フォームガン Xpress

ピュアロジック発泡ウレタンガン

プロ用1液型ガンフォームの塗布
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean

ピュアロジッククリーン発泡ウレタンクリーナー 500ML

塗りたてのPUフォームの除去用。
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 1
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報