消毒剤表面クリーナー用。高速で信頼性の高い消毒とクリーニング用の特殊なクリーニング装置。
丈夫な設計
- 100パーセントプラスチック
- 大部分の化学物質に耐性
注意事項
塗布器具を使うと、中空の部分、パネル、ドアなどの狭いところに液体をスプレーできます。
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
使用方法
スプレーコンテナーに消毒剤表面クリーナーを充填します。スプレーガンをスプレーコンテナーに回し入れます。ノッチを下向きにしてガンにスプレーホースを差し込み、右に1/4回転して締めます。スプレーガンを圧縮空気装置に接続します。最適な作動圧力:3~6bar。
容器容量 | 0,75 l |
最大動作圧力 | 12 bar |
最小動作圧力 | 5 bar |
接続ネジ | 1/4インチ |
最大空気消費量 | 180 l/min |
空気消費量の条件 | 8バール |
ネジ山タイプ | メスネジ |
スプリングの材質 | スチール |
ふたの材質 | POMアセテートプラスチック |
ごみ箱の材質 | ポリエチレン |
ホースの材質 | ナイロン、ポリアミド11 |
シールリングの材質 | ニトリルゴム |
塗布器具を含む:
1
x
塗布器用スプレーホース
SPRHOSE-(F.SPRAPP-A/C-APPL)
配信済み:
1
x