ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム

SDレコード付きエンドスコープスプレーガン
VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム

商品番号 0891764011
EAN 4062856246809

価格はログイン後に表示されます
VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム

商品番号 0891764011

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

SDカード記録による非破壊検査(NDT)リアルタイム検査洗浄
エアコンエバポレーターなど目視しにくい箇所の洗浄が可能な洗浄ガン

・SD カードを差し込むことで、撮影、録画、再生が可能
・非破壊検査でリアルタイムにクリーニング状況を観察可能
・スプレー洗浄機能付き工業用ビデオスコープ
・結果はカメラ内蔵の内視鏡ツールで簡単に見ることができます。
・特殊ノズル付き超ロングホース
・エアコンユニットの熱交換器に直接スプレーが可能
・狭い箇所を洗浄しながらリアルタイムで検査
・スプレー作業をリアルタイムで検査する非破壊試験(NDT)ビデオ
・クリーニング処理完了後、メニューバーから再生することができます。

注意事項
ボアスコープをメンテナンスする場合は、以下の規定に従ってください。1.取扱説明書に従ってボアスコープを操作してください。取扱説明書をよく読まずに、ボアスコープを使用しないでください。2.本装置は、換気の良い乾燥した環境に保管してください。3.レンズ内部に付着物がある場合は、蒸発してから使用してください。4.本装置を適切に洗浄してください。70% のアルコール溶液を使用して洗浄します(アセトンは使用しないでください)。次に、乾いた布を使用してLCD画面を軽く拭きます。5.本装置が故障した場合は、欠陥部品を確認して、修理してから使用してください。6.60度を超える温度環境では、本装置を使用しないでください。7.プローブとカメラヘッドをしっかりと保護し、曲げすぎないようにしてください(180度以上曲げないでください)。8.本装置を分解しないでください。分解すると保証が適用されません。9.使用後は、ボトルをきれいな水で洗浄してください。ボトルにきれいな水を噴霧して、装置本体、チューブ、レンズ、スプレー口、およびボトルカバーに残った水をガラス用ふきんで拭き取ります。10.空気が抜けている場合は、本体を置いて、ガン内部に残留液体が逆流しないようにしてください。
注意事項

リチウム電池が含まれています。



ボアスコープをメンテナンスする場合は、以下の規定に従ってください。


1.取扱説明書に従ってボアスコープを操作してください。取扱説明書をよく読まずに、ボアスコープを使用しないでください。


2.本装置は、換気の良い乾燥した環境に保管してください。


3.レンズ内部に付着物がある場合は、蒸発してから使用してください。


4.本装置を適切に洗浄してください。70% のアルコール溶液を使用して洗浄します(アセトンは使用しないでください)。次に、乾いた布を使用してLCD画面を軽く拭きます。


5.本装置が故障した場合は、欠陥部品を確認して、修理してから使用してください。


6.60度を超える温度環境では、本装置を使用しないでください。


7.プローブとカメラヘッドをしっかりと保護し、曲げすぎないようにしてください(180度以上曲げないでください)。


8.本装置を分解しないでください。分解すると保証が適用されません。


9.使用後は、ボトルをきれいな水で洗浄してください。ボトルにきれいな水を噴霧して、装置本体、チューブ、レンズ、スプレー口、およびボトルカバーに残った水をガラス用ふきんで拭き取ります。


10.空気が抜けている場合は、本体を置いて、ガン内部に残留液体が逆流しないようにしてください。

商品情報

 データシート(X)

用途

車のエバポレーターや家庭用エアコンなどの洗浄に幅広く使われ、視認が難しい、手が届きにくいなど、クリーニングが困難な箇所のNDT検査に最適です。

使用方法
  • ハンドルの吸気口の下部にある通気管を接続して、ボトル内に洗剤を入れます。

  • 手順に従って洗浄剤1本をガンに接続し、ねじ込んでください。エアーチューブを接続し、0.6~0.8 MPaの範囲で空気圧を調整します。

  • 非破壊検査(NDT)ビデオのスイッチをオンにすると、空気圧によって液体が噴射され、狭い部分の洗浄状態をリアルタイムで目視できます。

容器容量

300 ml

最大動作圧力

12 bar

最小動作圧力

4 bar

接続ネジ

1インチx22mm

最大空気消費量

0.025 l/min

空気消費量の条件

6バール

スプリングの材質

高耐食スチール

ふたの材質

プラスチック

ごみ箱の材質

ポリエチレン

ホースの材質

PVC

シールリングの材質

ニトリルゴム

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
画面

スクリーンセット-A/C-SCREEN-F.0891764011

エンドスコープスプレーガン用スクリーン
x 1 個
サイドスプレープローブ

スプレープローブ-A/C-PROBE-F.0891764011

エンドスコープスプレーガン用サイドスプレープローブ
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

A/C PRO エバポレーター洗浄剤 250ML

エバポレーターのアルミニウムの輝きを取り戻す特殊な組成
A/C Pro エバポレーター 除菌消臭剤250ML ステップ3_精製スプレー

A/C PRO エバポレーター除菌消臭剤 250ML

速効性とクリーニング性能
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報