ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

電池式水質インジケーター

電池式,水質インジケーター
電池式水質インジケーター

商品番号 089170301

EAN 4099618832826

価格はログイン後に表示されます
電池式水質インジケーター

商品番号 089170301

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

純水の水質状態や樹脂の交換時期が一目でわかるLEDランプ付きインジケーター
  • カートリッジ純水器の状態を4段階のLEDランプ表示でお知らせします。

  • 電池式なので電源がない場所にも簡単に設置可能です。
注意事項 使用前に取扱説明書をお読みください。
商品情報

 データシート(X)

用途カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)の水質を確認できます。
使用方法

1. カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)に取り付け、水質をご確認ください。


2. ランプが赤く点滅している場合は、新しいイオン交換樹脂に交換してください。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報