- カートリッジ純水器の状態を4段階のLEDランプ表示でお知らせします。
- 電池式なので電源がない場所にも簡単に設置可能です。
注意事項 使用前に取扱説明書をお読みください。
用途カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)の水質を確認できます。
使用方法
1. カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)に取り付け、水質をご確認ください。
2. ランプが赤く点滅している場合は、新しいイオン交換樹脂に交換してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。