商品番号 0890200
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
安全データシート
成績書/ 書類
|
容積
0,3 l
容器
エアゾール缶
最小温度条件
-10 °C
最大温度条件
140 °C
運動学的オイル主成分粘性
16,5 mm²/s
オイル主成分の粘性の条件
40°C
化学薬品ベース
鉱油
ノンシリコン
Yes
製造日起点の保存可能期間
24 月
AOXフリー
無樹脂
はい
酸フリー
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
薄肉熱収縮ホース
システムプレートベルト
AMO® IIIスペーシング組み立てネジ タイプ1
熱収縮圧着バットコネクター
UBSワックス スーパードライ200 透明
フロントガラスクリーナー フラッシュクリーナー
ダブルリングラチェットレンチセット
接点復活スプレー SW
プッシュリベット
PURLOGIC®フォームガン Xpress