ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

充填アダプター HFO-1234yfエアコンシステム用

漏れ止めインジェクター
ACリークストップ R1234YF用注入アダプター

商品番号 0764000123

EAN 4046777725469

価格はログイン後に表示されます
充填アダプター HFO-1234yfエアコンシステム用

商品番号 0764000123

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

充填アダプターは、漏れ検知剤、UV染料、コンプレッサーオイル、漏れ止めを車両のエアコンシステムに迅速かつ簡単に注入するための専門工具です。
  • HFO-1234yfシステム用クイックコネクト

  • 圧力システムまたは真空システムで使用できます

  • 圧力計は低圧接続での使用時には必要ありません

  • 7.5 ml~60 mlのU/V染料、潤滑剤および漏れシーラントを、追加のエアコンガスなしでクローズドエアコンシステムに供給します

  • アダプターには7.5 mlの目盛りが付いており、液体を簡単に供給できます
注意事項

HFO1234yfエアコンシステム用
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
漏れシーラント、潤滑剤、U/V染料およびその他液体充填用ネジ固定式アダプター

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報