ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ポータブル汎用フレアレンチセット

ポータブル汎用フレアリング工具セット
パイプフレアレンチポータブル

商品番号 071491 001

EAN 4052703817153

価格はログイン後に表示されます
ポータブル汎用フレアレンチセット

商品番号 071491 001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

10ピース。汎用。車両に直接フレアリング。

コンパクト


  • 高性能、小型マニュアル油圧ユニット

  • 圧縮力2.5t

  • 車両に直接フレアリング可能


コスト削減


  • 工具なしでマニュアル油圧ユニットと本体を固定

  • 他の工具は不要-作業効率アップ


ユーザーフレンドリー


シンプルな操作のマニュアル油圧ユニット



安全


  • 高精度で製造されたクランプジョー

  • クランプジョー内面にリブなし。
  • ブレーキケーブルのコーティングを傷めません。
注意事項

フレアリングタイプ:SAE(凸面)、DINフレアE、DIN(凸面)、DINフレアF、SAE/DIN(ダブルフレア)
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
乗用車のブレーキおよびクラッチケーブル用。銅、スチール、およびアルミニウム製ケーブルに使用可能

ポータブル汎用フレアレンチセットを含む:
可動式汎用つば出し装置
1 x
可動式汎用つば出し装置

モバイル ユニバーサル フランジ デバイス

配信済み: 1 x
1 x
クランプジョーセット、可動式汎用つば出し装置

ブレーキパイプ フレアツール 4.75MM-3/16インチ ダイス

説明:
4.75 mm
配信済み: 1 x
クランプジョーセット、可動式汎用つば出し装置
1 x
クランプジョーセット、可動式汎用つば出し装置

CLMPJAWSET-F.FLARTL-5,00MM

説明:
5 mm
配信済み: 1 x
クランプジョーセット、可動式汎用つば出し装置
1 x
クランプジョーセット、可動式汎用つば出し装置

CLMPJAWSET-F.FLARTL-6,00MM

説明:
6 mm
配信済み: 1 x
つば出しマンドレルSAE - OP1可動式汎用つば出し装置
1 x
つば出しマンドレルSAE - OP1可動式汎用つば出し装置

FLARMNDRL-SAE-OP1-(4,75-5,0MM)

説明:
5 mm; 4.75 mm
配信済み: 1 x
1 x
油圧装置、可動式汎用つば出し装置

AY-SPINDLE-DUALFLARTL-HYDR-F

配信済み: 1 x
つば出しマンドレルSAE - OP1可動式汎用つば出し装置
1 x
つば出しマンドレルSAE - OP1可動式汎用つば出し装置

FLARMNDRL-SAE-OP1-6,00MM

説明:
6 mm
配信済み: 1 x
つば出しマンドレルDIN、可動式汎用つば出し装置
1 x
つば出しマンドレルDIN、可動式汎用つば出し装置

FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-6,00MM

説明:
6 mm
配信済み: 1 x
つば出しマンドレルSAE - OP2可動式汎用つば出し装置
1 x
つば出しマンドレルSAE - OP2可動式汎用つば出し装置

FLARMNDRL-SAE-OP2-(4,75-6,0MM)

説明:
4.75 mm; 5 mm; 6 mm
配信済み: 1 x
つば出しマンドレルDIN、可動式汎用つば出し装置
1 x
つば出しマンドレルDIN、可動式汎用つば出し装置

FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-(4,75-5,0MM)

説明:
5 mm; 4.75 mm
配信済み: 1 x
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
内側および外側バリ取りD 50mm

フレアツール用バリ取りPIP-IN/EXCUTTER-D40MM

For deburring aluminium, copper and soft steel tubes