ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ポータブル汎用フレアレンチセット
ポータブル汎用フレアレンチセット - 1
ポータブル汎用フレアレンチセット - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ポータブル汎用フレアレンチセット

10ピース。汎用。車両に直接フレアリング。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

コンパクト


  • 高性能、小型マニュアル油圧ユニット

  • 圧縮力2.5t

  • 車両に直接フレアリング可能


コスト削減


  • 工具なしでマニュアル油圧ユニットと本体を固定

  • 他の工具は不要-作業効率アップ


ユーザーフレンドリー


シンプルな操作のマニュアル油圧ユニット



安全


  • 高精度で製造されたクランプジョー

  • クランプジョー内面にリブなし。
  • ブレーキケーブルのコーティングを傷めません。
注意事項

フレアリングタイプ:SAE(凸面)、DINフレアE、DIN(凸面)、DINフレアF、SAE/DIN(ダブルフレア)

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。