パススルーリバーシブルラチェット
パススルーラチェット
超ショート貫通ソケットラチェットハンドル
商品番号 071313001
EAN 4045727062203
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 丸型、小型ヘッド:72歯、回転角度5°
- リバースレバーにより、片手で時計回りと反時計回りの切替が可能
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- プラスチック製ハンドル
- 極細設計
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
長さ (L1) | 205 mm |
シャフト高さ (B1) | 7 mm |
ヘッド高さ (B2) | 11,5 mm |
ハンドルの幅 (D1) | 24,7 mm |
リングの外径 (D2) | 32,5 mm |