金属屋根用 通気シート
- 金属屋根内部に侵入した湿気放出
- 毛細管現象による水分侵入防止
- 野地板の劣化防止(特に軒、ケラバ部)
- 金属屋根裏の結露防止
- 空気層形成による断熱効果
- 雨音の軽減( -14dB)
![]() | |
コーティング重量(m²当たり) | 0 g |
ロールの長さ | 30 m |
ロール幅 | 1 m |
範囲 | 30 m² |
パレット当たりのロールの数 | 94 PCS |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 80 °C |
厚さ | 8 mm |
耐引裂性(縦) | 1300 N |
50mm当たりの縦張力 | 1300 N |
50mm当たりの横張力 | 800 N |
幅 | 1 m |