ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウートップ® SDヴァリオ ツヴァイ

可変調湿気密シート、ウートップ SDヴァリオ ツバイ
ウートップ SDヴァリオ ツヴァイ-1.5X50M

商品番号 0681000175

EAN 4065746336260

価格はログイン後に表示されます
ウートップ® SDヴァリオ ツヴァイ

商品番号 0681000175

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

調湿可変気密シート
  • ウートップSDヴァリオのリニューアル製品

  • ツヴァイはドイツ語で「2 」の意味

  • 従来製品にくらべて透湿抵抗可変域を拡張
商品情報

 データシート(X)

コーティング重量(m²当たり)

85 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 cm

範囲

75 m²

パレット当たりのロールの数

50 PCS

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

厚さ

0,5 mm

建築材クラス / 条件

E、d2 - 通常は可燃性 / DIN EN 13501に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

50 N

50mm当たりの縦張力

128 N

50mm当たりの横張力

116 N

1,5 cm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報