Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.
塗装キズ除去用のホワイトフォームパッドコンパウンド
- ほこりの付着、研磨キズ、ゆず肌、塗装キズなどを効果的に除去します。
塗装修復用ブルーフォームパッドポリッシュ
- 中程度のキズやブツを簡単に除去し、色あせた塗装面の高光沢を取り戻します。
旧車の補修および光沢、新車の高光沢仕上げ用ブラックフォームパッド
- 塗装面のキメ細かい凹凸を滑らかにします。
- 塗装面に深い輝きと高光沢を与えます。
注意事項この情報は、当社の経験に基づいた推奨に過ぎません。事前テストが必要です。
使用方法
- 使用前に洗車してください。
- ホワイトフォームパッドコンパウンドには、ノンシリコンコンパウンドP10を使用してください。
- ブルーフォームパッドポリッシュには、ノンシリコンコンパウンドP20を使用してください。
- ブラックフォームパッドフィニッシュには、ノンシリコンコンパウンドP30を使用してください。
- パッドにポリッシュを少量付けて、表面に延ばしてください。
- パッドを平らに当て、マシンを始動します。
- 適度に圧力をかけてください。
硬度 | ソフト |
Couleur | 黒 |
直径 | 150 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。