ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
コンビネーションプライヤー DIN ISO 5746
コンビネーションプライヤー DIN ISO 5746 - 1
コンビネーションプライヤー DIN ISO 5746 - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

コンビネーションプライヤー DIN ISO 5746

硬線、軟線、ケーブルの掴み、保持、切断用

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 高品質な工具鋼の採用により、工具の長寿命化と掴み面、切断面の極めて高い精度を保証します。

  • エクストラロングブレードは極太ケーブルにも適しています。

  • 人間工学に基づいた2コンポーネント構造のノンスリップハンドル。細身のカラー形状で快適な作業性と最適な力の伝達を実現します。

  • 高周波焼入れ済みの高精度ブレード

  • 円形材料を把持するためのバーナーポート

  • 表面: 全面研磨後にクロムめっき処理

  • ジョイント: ラップジョイント
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。