ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT
断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT - 1
断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT - 2
断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT - 3
断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT - 4

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

断熱・遮音パネル用支持プレート W-DT

木材への固定用

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • ネジは付属していません

  • 推奨ネジ径: 6 mm (Wüpofast 2.0ネジなど)

  • 絶縁材のグリップ力を高めるために、支持プレートに絶縁材を貫通する4本のピンが付属しています。
注意事項

プレートのカバー構造がネジと外壁仕上げ材を完全に遮断するため、ビスの錆が漆喰などの仕上げ面に染み出す心配がなく、ステンレスネジを使用する必要がありません。



ネジの腐食を防ぐため、ドリル穴をカバープレートで塞ぐ必要があります。

用途
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。