酸化アルミニウムベースの革新的な粉末構造
- 比類のない研磨効率と優れた光沢特性により、最大の効果を発揮
- 粒度P1200-1500相当の研磨キズを簡単に除去
高い粘度
- 研磨剤が飛び散らない
- 経済的
- 低粉塵性
- 施工箇所周辺の再洗浄が不要
手磨き、機械磨きの両方に対応
一般塗装と耐スクラッチ塗装の両方に対応
新旧塗装面への使用に最適
シリコンフリー
高速研磨機用研磨剤(プッシュ/プルキャップ付きの便利なボトル入り)
本製品にはポリッシュパッド(緑)を使用してください。
修理直後の塗装面や完全硬化したトップコート面のキズはもちろん、経年劣化による頑固なキズも除去する、極めて高い研磨性と優れた光沢性を兼ね備えた高輝度コンパウンド
施工する塗装面の状態: ほこりの付着、研磨キズ、ゆず肌、塗装欠陥
よく振ってから使用してください。使用する研磨ディスクの表面をペーストで均等に湿らせ、施工面に少量塗布します。ポリッシュパッドを施工面に平らに当て、機器を始動します。研磨痕や塗装キズが除去されるまで、1500-2000 rpmで一定の圧力をかけながら研磨します。部分ごとに作業してください。残ったコンパウンドをマイクロファイバークロスで取り除きます。磨き跡が残っている場合は、P30 Plusアンチホログラム研磨剤で除去します。
- 赤1500-2000 rpm
- Ex.2000-10,000 rpm
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。