ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ
可変調湿気密シート ウートップ® サーモヴァリオSD
可変調湿気密シート ウートップ<SUP>®</SUP> サーモヴァリオSD - 1
可変調湿気密シート ウートップ<SUP>®</SUP> サーモヴァリオSD - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

可変調湿気密シート ウートップ® サーモヴァリオSD

ポリエステルテクノロジーを活用した、湿度調節可能な防湿材

  • コーティング重量(m²当たり): 100 g
  • ロールの長さ: 50 m
  • ロール幅: 1,5 m
  • 範囲: 75 m²
  • パレット当たりのロールの数: 30 PCS
  • 最小 / 最大温度耐性: -40 まで 100 °C
  • 建築材クラス / 条件: E、d2 / DIN EN 13501に準拠
  • 水蒸気拡散と同等の最小 / 最大空気層厚さ / 条件: 0.18-20 m / EN ISO 12572に準拠
  • 耐水浸透性: W1
  • 耐引裂性(縦): 59 N
  • 耐引裂性(横): 65 N
  • 50mm当たりの縦張力: 180 N
  • 50mm当たりの横張力: 140 N

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 コーティング重量(m²当たり) ロールの長さ ロール幅 範囲 数量 梱包単位
単価/梱包単位
0681000147
100 g 50 m 1,5 m 75 m²
75 m2

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

WÜTOP Thermo Vario SDは、古い建物のリノベーションと、内装および屋根エクステンション向けの、透湿性に優れ、湿度調節可能な気密防湿材


WÜTOP下地メンブレン、屋根用保護フィルム、EURASOL粘着テープと組み合わせて使用すると、最新の省エネルギー規則に適合するモダンな気密と防風構造を作成できます。



信頼性


さまざまなSD値で高い信頼性を実現します。ポリエステルは耐候性に優れた素材で、UVの放射を高いレベルでブロックします。また、最高100℃の高温まで耐えられます。



テクノロジー


安定したポリエステルフリース付きの、湿度調節可能なポリアミドでできた2層の防湿材



汎用的に使用


  • 屋根、壁、床

  • 古い建造物と、乾燥した新しい建造物の外装イノベーション(内装の湿度レベルが高い建造物には不適)

  • 時間とコストを節約

  • グリッド敷設(10 x 10cm)活用で簡単・手軽に敷設


時間とコストを節約


  • グリッド敷設(10 x 10cm)活用で簡単・手軽に敷設

  • リバーシブルなポリエステルフリースによって非常に堅固で切り裂きに強い
通知

この製品の配置に関する最新のZVDH[German Central Association of the Roofing Trade]指令と手順を参照してください。

DIN EN 13984

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。