ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
G12 扇風機 RZ1290T(本体のみ)

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

G12 扇風機 RZ1290T(本体のみ)

風量調整、角度調整、マグネット、クランプ、LED付きの多機能扇風機。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 現場の換気・空気循環に最適 – 12Vブラシレスモーターを搭載し、最大270CFM・風速14mphのパワフルな送風を実現。0~100%の風量調整が可能で、作業現場や工場内の粉じん・煙の拡散防止や空気循環に活躍します。

  • 快適な作業環境づくりと粉じん対策 – 最大215°まで角度調整可能なファンヘッドと、マグネット・クランプ・フックによる多彩な取付方法を採用。研磨作業や溶接作業など、風を必要な場所へ的確に送ることができます。

  • 送風と照明を一台で実現 – 明るさ調整可能なLEDライトを内蔵し、送風しながら作業エリアをしっかり照射。暗所や夜間作業での視認性向上に貢献します。

  • 長時間連続使用に対応 – B1225LB-2(5.0Ah)バッテリー使用時、最大16時間の連続運転が可能。


風速:375m/min (14mph)


風量:7.6m³/min


風向き角度調整:215°


連続使用時間:最大16h


重量(バッテリーを含まない):1.97 kg

注意事項使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。