画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
優れた耐薬品性
- シーリングが各種液体と接触する、注意を要する箇所でも使用可能
- エンジンオイルやトランスミッションオイル、さらには冷媒や凍結防止剤に対して優れた耐薬品性
非酸性の硬化システム
- 非腐食性のため、電子部品やラムダプローブに悪影響を与えない
圧縮空気タイプシーラント
- 他の道具を必要とせず、簡単に施工可能
- 細かい粒子により均一な施工が可能
オイルパンやギアボックスの施工時は、シーラントが内部に入らないようにしてください。そのため、接合パーツの表面だけにシーラントを適量塗布するようお勧めします。両パーツを接合後、注意深くプレスし、軽く擦り合わせます。その後、パーツを再び離してから、内部に入ったシーラントを除去します。最長5分以内に再び部品を接合して、しっかりと締め付けます。硬化時間(シーラントの厚さに依存)を確認してから、次の作業に進んでください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ドライでほこりのない表面で最適な接着力を発揮します。古いシーラントは、表面から完全に除去しておく必要があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。