優れた耐久性と耐性
熱処理済みの60CRV鋼製
過酷な使用環境においても優れた性能を発揮
硬化処理された先端部と焼入れ処理された打撃部により長寿命を実現
安全かつ正確
先端部の角度は60°から90°に設定されており、微細な印を付け、滑りのリスクを軽減し、周囲の部品への損傷を防ぎます。
硬化処理された打撃ヘッドを備え、DIN 7250規格に準拠
注意事項
- 損傷や摩耗したパンチは使用しないでください。使用前に定期的に点検してください。
- 鈍いパンチは滑る原因となり、作業に支障をきたすため使用しないでください。
- 極めて硬い素材や脆い素材に使用する際は、特に注意してください。
- 跡が残るおそれがあるため、プラスチックやアルミニウムなどの軟質材料に使用する際は十分な注意が必要です。
- 錆びたものを使用したり、センターパンチを再加熱、研磨、溶接、または再成型したりしないでください。
DIN 7250
用途
- 穴あけのセンター位置決め用
- 硬質材料の穴あけ開始位置のマーキング
- 木工作業でネジや釘の打ち込み位置をマーキングするためのセンターパンチ
- 板金作業時のくぼみやマーキングの作成
- 自動車修理、機械修理、メンテナンス業務
- 一般的なメンテナンス作業
使用方法
- パンチを使用する際は手指に注意してください。
- センターパンチを使用する際は、破片の飛散による目の負傷を防ぐため、必ず保護メガネを着用してください。
- 必ず適切な手袋を着用し、指を保護してください。
- 適切なハンマーやマレットを使用してください。
- オイルやグリースが付着したセンターパンチは使用しないでください。使用前後に必ず拭き取ってください。
- 湿気や水気の多い環境で作業する際は、錆防止のためにRost Offを塗布してください。
- パンチは工具箱や適切な保管場所に保管してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。