取り付けブロック
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 高い汎用性: Würth取り付けブロックは、窓枠やドアを設置する際の荷重伝達や屋内工事での水平調整、位置合わせ、ドライウォールの施工など、プロの作業をサポートする万能補助具です。間隔調整や水平出しにも最適です。
- 高さ調整可能: 60 x 40 mmの取り付けブロック: 1.5 mm、3 mm、5 mm、10 mm、15 mm、20 mmの厚さをご用意しています。
- 優れた耐荷重性: ソリッドキャストポリプロピレン(PP)製のブロックは、圧縮強度16トン超*に耐える極めて高い強度を備えています。
*計算方法: 60 x 40 mm = 2,400 mm² x 70 N/mm² = 168,000 N = 16,480 kg
注意事項
圧縮強度を計算する際は、ブロックの耐荷重強度と同様に、対象となる基材の耐荷重強度が重要な要素となります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。