詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
超硬フライス盤用ビット MX刃付き
硬度 < 60 HRCの鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、特殊合金、高硬度・高靭性材料(Hardoxなど)、硬質非鉄金属の汎用加工に適した段差歯構造の標準ミリングビット
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 切りくずが短く、優れた表面品質を実現
- 半田付け接続部の完全検査を含む厳格な品質基準に準拠して製造
- この製品パッケージは、100 %家庭ごみ由来のリサイクルプラスチック(PCR)で製造されているため、100 %リサイクル可能です。
サンディングチップを使用する際は、保護メガネ、聴覚保護具、保護手袋などの適切な防護具を着用してください。加工する材料の推奨回転速度(n)、切削速度(Vc)、工具と材質の適応組み合わせについては、概要表を参照してください。サンディングチップを使用する前に、チップが正常に回転すること、工具ドライブのクランプ機能が正しく作動することを確認してください。クランプ長さが短すぎないように注意してください。クランプ長さは、シャフト長の約2/3以上を確保することを推奨します。高い切削性能により、シャフトに色あせが生じる場合があります。この変色は、工具が超高温に到達するために発生しますが、安全上の問題はありません。材料は通常、逆回転で加工されます。適合する工具駆動装置: フレキシブルシャフト駆動装置、ストレートグラインダー、ロボット、工作機械
バリ取り、輪郭加工、平面加工、溶接ビード削り、成形加工、面取り・R面取り
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。