ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
G12 ⼩型切断ツール D76MM RC1222T(本体のみ、集塵カバー付き)

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

G12 ⼩型切断ツール D76MM RC1222T(本体のみ、集塵カバー付き)

コンパクトなボディに、パワフルな切断性能。高速回転と高精度を両立した小型切断ツール。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • さまざまな材料の精密切断に対応 – 3インチ(76mm)の小径ブレードと最大20,000回転/分の高速回転により、薄板金属、樹脂、木材などの切断・トリミング作業に最適。狭い場所や高い精度が求められる作業でも優れたパフォーマンスを発揮します。

  • ブレードの正逆回転切替機能により、思い通りの切断作業を実現。

  • 高出力かつ長寿命のブラシレスモーターを搭載。

  • 最適な作業性能と過負荷保護機能で安定した作業をサポート。

  • ガード調整はツール不要。簡単・スムーズにセットアップ可能。

  • LEDライト搭載で、狭所や暗い場所でも高い視認性を確保。


回転数:20,000rpm


刃物サイズ:外径76mm、内径10mm


最大切込み深さ:16.3mm


対応可能なディスク厚み:1.0~2.5mm


重量(バッテリーを含まない):0.9 kg

注意事項使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。