E.T.R.T.O.規格に準拠して製造
(欧州タイヤ・リム技術機構)
バルブ本体にレーザー刻印された製造日の例:
4511は2011年の第45週を意味します。
部分組み立て(TM)により時間とコストを削減
プラスチックキャップはポリ袋に同梱
追加シール
シール付きニッケルめっき真鍮バルブキャップ(MK)
DIN 7716に準拠して保管する場合は、製造日から24ヵ月以内にゴムバルブを装着することをお勧めします。適切な工具(バルブ取り付け工具、製品番号071554 04 )の使用と、十分な潤滑(タイヤ取り付けペースト、製品番号08901241 またはタイヤ取り付けペースト、製品番号08901221 )による正しい取り付けが極めて重要です。
速度制限:
- 設定最高速度が>210 km/h(速度記号 V、W、Y、ZR)の乗用車用チューブレスタイヤでは、バルブ倒れ角を25°以内に制限するために、金属バルブ(クランプインバルブ)またはバルブサポートを使用する必要があります。
- リムの設計によっては、最大バルブ倒れ角を超えない構造になっている場合もあります。(各ケースについては、ユーザー自身で確認していただく必要があります)。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。