- 12 Vバッテリーを搭載した車両(オートバイ、乗用車、バン、農業機械、緊急車両、建設機械など)に最適
- 汚れに強いアルミニウムハウジングを採用した、コンパクトで丈夫なバッテリー充電器
- ファンレス設計により、動作音に煩わされることなくデモを行なうことができます。
- 着脱式ケーブルにより、エンジンルーム内での配線が簡単
- 残留電圧>2 Vの深放電バッテリーを再生
バッテリー寿命と性能を最大化
- 全自動7段階の充電サイクルにより常時監視が不要
- 温度に応じて±0.03 V/°Cの範囲で充電電圧を調整。温度調整後の最大充電電圧は15.3 V
以下に対する保護性能
- 短絡
- 極性反転
- 過電圧
- スパーク(アンチスパークシステム)
- 内部電子部品の過熱
- 冷却フィンが優れた放熱効果を発揮し、50 Aの連続出力時にも最適温度を維持します。
- 屋外使用対応
- サブメニューなし、3つのボタンによる簡単操作
- LEDディスプレイ
用途
用途
ワークショップ
- カスタマーサービス/バッテリー充電 - すべての12 Vバッテリーに対応
- 電源供給モードでは、ECUの書き換え、ソフトウェアの更新、診断の実行中に、50 A/13.7 Vの出力で車両電圧を安定化させます。
- バッテリー交換時は、バッテリーを取り外している間も車両の電気システムに安定した電圧を供給し、保存情報の損失を防ぎます。
ショールームおよび車両配送: トリクル充電
バッテリーに13.7 V、最大50 Aを供給し、車両機能を作動させる確実な車両電圧を確保します。
中古車へのトリクル充電
保管時の充電/トリクル充電
バッテリーの販売前やワークショップでの使用前にバッテリーを充電
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。