アクエアハイパーフレッシュ 70ML
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- AQUAIRmat(0715000001)用車内抗ウイルス消臭クリーナー
- 天然アミノ酸由来の有効成分で幅広いエンドユーザー様に安心してご使用いただけます。
- 有機溶剤不使用(有機則、特化則非該当)作業環境改善に貢献します。
- A型インフルエンザウイルス、新型コロナウイルスに対する抗ウイルス性能を実証済み。
関連商品
AQUAIRmat 品番.0715000001
注意事項
1. 施工後は十分換気してください。
2. ヘッドレストなどが濡れている場合はすぐに乾いた布で拭きとってください。
用途乗用車、トラック、農機などの車内用消臭抗ウイルス剤
使用方法
1. AQUAIRmat(0715000001)をダッシュボード上に置き、噴出孔がヘッドレストの間を向くようにします。
2. 透明ホースの先にアクエアハイパーフレッシュを取り付けます。
3. 黒いホースをドアの下を通し、ドアを閉めます。
4. 黒いホースの先をコンプレッサーに接続します。
- ※必要に応じてレギュレーターを取り付け、圧力を0.3MPaに調整してください。
5. オレンジの弁が締まっていることを確認し、コンプレッサーの電源を入れます。
6. 車のエンジンをかけ、内気循環、エアコンOFF、送風最大にします。
7. コンプレッサーの圧が十分なことを確認し、オレンジの弁を開けて液剤を車内に噴霧します。
- ※すべての液剤を噴霧するのに約3分ほどかかります。
- ※噴霧後、ヘッドレストなどが濡れている場合はすぐに乾いた布で拭きとってください。
8. さらに5分間車内の空気を循環させてください。
9. 窓やドアを開け、車内を十分換気してください。
10. AQUAIR matからコンプレッサーとアクエアハイパーフレッシュの空き容器を取り外してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。