ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケミカル汎用クリーナー

ウルトジャパン ケミカル汎用クリーナー:プロフェッショナル向け多目的洗浄ソリューション

ウルトジャパンが提供するケミカル汎用クリーナーは、自動車整備工場、金属加工、産業メンテナンスなど、プロフェッショナルの現場における多様な洗浄ニーズに応えるために開発された高性能な多目的洗浄剤です。油汚れ、グリース、カーボン、煤、その他の頑固な汚れを迅速かつ効果的に除去する能力を持ち、作業効率の向上に貢献します。水溶性でありながら強力な洗浄力を発揮し、様々な素材に対して安全に使用できるよう配慮されています。日常的な清掃から、部品の脱脂洗浄、機械設備のメンテナンスまで、幅広い用途に対応する信頼性の高いクリーナーです。

適用範囲と効果的な使用方法

このケミカル汎用クリーナーは、金属、プラスチック、ゴム、塗装面など、多くの素材に使用可能です(ただし、使用前に目立たない箇所でテストすることを推奨します)。特に、エンジン部品、機械部品、工具、作業台、床などの洗浄に適しています。使用方法は簡単で、汚れの程度に応じて原液または水で希釈し、スプレーボトルで塗布するか、布やブラシに含ませて対象箇所を拭き上げます。頑固な汚れには、塗布後しばらく時間をおいてから拭き取るか、ブラッシングするとより効果的です。洗浄後は、必要に応じて水で洗い流すか、清潔な布で拭き取ってください。ウルトジャパンのメンテナンス製品、ケミカル群の一つとして、他の自動車整備用消耗部材と併用することで、より包括的なメンテナンス作業を実現します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類の汚れに最も効果的ですか?

A: 油脂、グリース、切削油、カーボン、泥、一般的な工業系の汚れに対して高い洗浄効果を発揮します。

Q: 使用できない素材はありますか?

A: 基本的に多くの素材に使用できますが、アルミニウムや亜鉛などの一部の軽金属、特殊なコーティングが施された面、またはデリケートな素材に使用する場合は、事前に目立たない箇所で影響を確認してください。

Q: 希釈倍率はどのくらいが適切ですか?

A: 汚れの程度に応じて調整してください。一般的な汚れには水で5倍から20倍程度に希釈、頑固な汚れには原液または低希釈での使用が推奨されます。

Q: 使用後の処理はどうすればよいですか?

A: 洗浄後は水で十分にすすぐか、濡れた布で拭き取ってください。廃液は地域の規制に従って適切に処理してください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、このケミカル汎用クリーナーの他にも、様々なケミカル及び消耗品を取り揃えています。特定の用途に合わせた整備用ケミカル、添加剤や、作業をサポートするハンドツール機械工具なども豊富にラインナップ。プロフェッショナルの厳しい要求に応える製品を、ぜひオンラインショップでご確認ください。