サイズ7からサイズ19(1/2インチ)およびサイズ13から32(3/8インチ)のソケットレンチインサートにより、汎用的に使用可能
六角レンチ、六角レンチヘッド、およびオープンエンドレンチの代わりに使用できます。
時間とスペースを大幅に節約できます。
54本のスプリング荷重特殊ピンで、四角頭、六角頭、トルクスプロファイル、ウイングナット、フックボルト、およびアイスクリューをしっかりと保持します。
注意事項
注意事項:この汎用工具は、最大トルク値のみをかけることができます。専門的なソケットレンチの代替にはなりません。