1/4インチ完全手動ラチェット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
- 設計:ショート、双方向スクエアドライブ付き
- ヘッド:フリーホイール、回転角度3°未満
- 素材:クロムモリブデン鋼
- 表面:サテン仕上げ、つや消しクロムメッキ
- 形状:ショートバージョン
注意事項
注意事項:この特殊工具は、最大トルク値のみをかけることができます。そのため、限られた範囲のボルト / ネジを緩めるためにのみ使用できます。
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
用途
エンジン、自動二輪、工具製造、精密工学、キッチン建設、調整作業など、狭いスペース用
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。