詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して6,000点を超える商品にアクセス
すべてを網羅した最新仕様
すべての市販乗用車に対応するアダプターが付属
実用的な磁気アダプタープレートの取り付け
完璧にフィットする専用設計のアダプタープレートで安全に作業を実行
内容: 44ピース
- ブレーキピストンリセットスピンドル x 2
RH、LH
- ブレーキピストンリセットアダプター x 40
1、2、3、4、5、 6、7、8、9、0、0ディスク、11、12、A、B、C、D、E、F、G、J、K、K1、K2、M、N、P、Q、R、S、Z、T、V、IV、A1、B1、F1、G1、P1、R1
- ブレーキピストンリセットラッチ工具 x 2
H6、H7
車種については、添付の対応表を参照してください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。