リベットナット、丸なべ頭
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
金属とプラスチックを固定し、耐震性およびノイズ吸収性のある、電気的に絶縁された取り外し可能なリベット固定です。
素材:
- 真ちゅうインサート付きのネオプレン(EPDM)リベットボディ
- 硬度:60ショア
ブラインド穴またはポケット穴への取り付け
スレッドキャリアまたはファスナーとしての2つの機能
気密および水密固定
さまざまな素材に最適
取り付け可能温度:-30℃から80℃
オゾン耐性
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
用途
電子工学建築、車両用建築、トレーラー用建築、標識作成、スチール建築、システム建築、空調建築、および冷却エンジニアリング、農業エンジニアリング。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。