ドイツガス水道技術科学協会(DVGW)によって承認(テスト証明書NG-5170BQ0463)
DIN EN 14291の要件を満足。
素早く簡単に使用可能
- 短時間で信頼性の高い診断
- 最小の漏れや、高応力でのみ発生する漏れを簡単に検出
不燃性
可燃性ガスの漏れを検出することもできます。
使用温度範囲(-15℃から+50℃)、DIN51421に従ってテスト
- 低い周囲温度で使用可能
- 低温ガスに最適
pHは中性
- 金属への影響はありません
- PVCやPEなどのプラスチックに対する応力腐食割れはありません
非腐食性
健康被害なし
酸素と親和性
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
圧縮空気、圧縮ガス、エアコン、コンプレッサー、溶接ユニット、空気ブレーキシステム、タイヤ、ホース、または輸送タンクのすべての技術的および医療用のガスに最適です。窒素、プロパン、ブタン、都市ガス、アセチレン、二酸化炭素、アルゴン、空気などの加圧ガス用。
使用方法
約40cm離れた位置から圧力部分にスプレーします。フォームの泡ができることで、各漏れが分かります。マイクロリークが疑われる場合、スプレーした領域をしばらく観察してください。その後、その部分を水で洗い流します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。