丈夫な設計
- 100パーセントプラスチック
- 大部分の化学物質に耐性
注意事項
塗布器具を使うと、中空の部分、パネル、ドアなどの狭いところに液体をスプレーできます。
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
使用方法
スプレーコンテナーに消毒剤表面クリーナーを充填します。スプレーガンをスプレーコンテナーに回し入れます。ノッチを下向きにしてガンにスプレーホースを差し込み、右に1/4回転して締めます。スプレーガンを圧縮空気装置に接続します。最適な作動圧力:3~6bar。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。