特殊配合洗浄剤によりエバポレーターのアルミニウムの輝きを復元
- エバポレーターに付着した酸化物や汚れを強力に除去します。
- アルミニウムの輝きを復元します。
- Videoスコープスプレーガンプレミアム(品番0891764011)の併用で360度全方向、細かい部分も効果的に洗浄できます。
- 毒性が無く安全に使用できます。
注意事項
高温な表面に噴霧したり直射日光下で使用しないでください。子供の手の届かないところで保管してください
用途カーエアコンのエバポレーター洗浄とメンテナンスに適しています。
使用方法
- エアコンと換気を停止し、本製品1本分をVideoスコープスプレーガンプレミアム(品番 0891764011)を用いてエバポレーターに直接噴霧してください。
- そのままAC PRO エバポレーター除菌洗浄剤(品番0893764003)を噴霧させます。本剤だけで終了する場合は、エアコンを始動させるまで最低10分おいてください。
- 浮いた汚れはドレンより排出されます。
- Videoスコープの映像で清掃状況がリアルタイムで確認できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。