- HFO-1234yfシステム用クイックコネクト
- 圧力システムまたは真空システムで使用できます
- 圧力計は低圧接続での使用時には必要ありません
- 7.5 ml~60 mlのU/V染料、潤滑剤および漏れシーラントを、追加のエアコンガスなしでクローズドエアコンシステムに供給します
- アダプターには7.5 mlの目盛りが付いており、液体を簡単に供給できます
注意事項
HFO1234yfエアコンシステム用
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
用途
漏れシーラント、潤滑剤、U/V染料およびその他液体充填用ネジ固定式アダプター
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。