相溶性
鉱油、エステル油、PAGオイルと混合可能
潤滑効果
エステル油の成分が、コンプレッサーに潤滑効果をもたらします。これにより、耐久性が上がり冷媒の圧縮が向上します。
漏れ検知
UV染料成分により、市販されているUVライトを使用しての漏れ検知可能
ポリマーを含みません。
空調ユニットの部品とエアコン点検ユニットには、この製品による損傷はありません
注意事項
エアコン回路の高圧側には缶を取り付けないでください。容器が破裂して負傷するおそれがあります。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無償の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
金属およびゴム部品のミクロの漏れのシーリングとして予防的に使用するだけでなく、車両のエアコンシステムの漏れを特定します。
使用方法
すべての車両エアコンシステムで使用可能
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。