バッテリー端子プロテクター
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- フィルムが、バッテリー端子、電極端子、プラグ接続を錆、天候、バッテリーの酸から保護します
- 伝達抵抗と電圧低下を防止することにより、バッテリーの寿命を延長します。
注意事項
警告:塗装の上にスプレーしないでください。ブレーキクリーナーで残りを直ちにラッカーから除去してください。染みができる場合があります。
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
使用方法
ご使用の前に、缶を振ってください。バッテリー端子、電極端子などを完全に清掃して取り付け、すべての面に薄いコートをスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。