汚れに浸透
オイル / グリースの汚れは乳化しませんが、浸透して分離します。
環境に優しい
- > 95%まで生物分解可能
- 有機溶媒を含みません
- リン酸またはリン酸化合物を含みません
- 水の中で重金属の移動がありません
- Ö-Norm(オーストリア標準)B 5105に従って廃水内で高速分離します
極めて低刺激性
pH値:8.5
AOXおよびシリコン不使用
通常のすべての表面に対してお使いいただけます
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
用途
エンジン、マシン、工具、車両、すべてのタイプのフロア(カーペットを除く)、業務用厨房、肉屋、醸造所のクリーニングに、手作業で、または高圧装置でお使いいただけます。
使用方法
汚れの程度に応じて工場用クリーナーを水で薄め、汚れた面をクリーニング溶液で濡らして、効果が現れるまで待ってから拭き取るか洗い流します。温水を使用すると、洗浄効果が高まります。
使用濃度:
- フロアクリーニングマシンでは3~10%
- 高圧装置では3~5%
- 手作業のクリーニングでは3~50%
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。