塗装表面やプラスチック部品、ガラスや座席シート面などに付着したニコチン、汚れ、ほこりなどを除去
ワンステップで車内装をクリーニング
帯電防止剤によりほこりの付着を一時的に防止
車内を長期間清潔に保ちます。
垂直面でも液垂れしにくいため、液剤が汚れ面に付着し、洗浄効果を維持
液垂れしにくいため経済的
強力な洗浄効果で汚れを確実に浮き上がらせます。
一拭き仕上げで作業効率アップ
白い泡効果で、汚れが目視可能
施工箇所につき1回の噴霧で十分な効果を発揮するため、作業効率とクリーナーの節約にも繋がります。
車内に心地よい香りを維持します。
車内の不快なニコチン臭を除去します。
シリコンフリー
デリケートな面には、直接スプレーしないでください。清潔な布に本製品をスプレーし、気になる箇所の汚れを拭き取ります。高温の表面や直射日光下では使用しないでください。
よく泡立つよう、使用前に缶をよく振ってください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
インパネ、天井、ドアトリム、座席シートや背もたれ、サンバイザー、コンソール。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。