完全に隙間を埋めます
粗い表面を完全に滑らかにします
100%シーリング
隙間が完全にふさがれるため、摩擦に起因する腐食や錆から保護されます。
様々な種類の溶剤、ガス、オイルや燃料に対する耐性
シリコンフリー
NSF登録済み、クラスP1、登録番号151995
長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Macrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(lurane、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。
NSF登録済み、クラスP1、登録番号151995
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
自動車および商用車産業、金属および工具製造、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子製造
素材は液状で直接部品に塗布され、施工後に硬化して、弾力性プラスチックになります。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は、嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。