プロフェッショナル向け3/8インチ ソケット – 精密作業と耐久性の融合
ウルトジャパンが提供する3/8インチ(9.5mm)ドライブ角のソケットは、自動車整備、機械メンテナンス、設備工事など、幅広い分野のプロフェッショナルにご利用いただける基本ハンドツールです。ボルトやナットの締め付け、緩め作業において、確実なトルク伝達と精密なフィット感を実現するよう設計されています。厳選された素材と製造プロセスにより、繰り返しの使用や高い負荷がかかる作業環境でも、安定した性能を発揮し、長期にわたる信頼性を提供します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、多様なサイズと形状の3/8インチソケットを取り揃え、お客様のあらゆるニーズに対応します。
3/8インチソケットの最大の特長は、その汎用性の高さにあります。1/4インチドライブよりも高いトルクに対応でき、1/2インチドライブよりもコンパクトで狭いスペースでの作業性に優れるため、多くの標準的な作業でバランスの取れた選択肢となります。ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントなど、様々な駆動工具と組み合わせることで、アクセスしにくい箇所のボルトやナットにも効率的にアプローチできます。自動車のエンジンルーム内作業、産業機械の組み立て・分解、建築現場での金物取り付けなど、正確性と効率が求められるあらゆる場面で、その真価を発揮します。ウルトジャパンでは、これらの作業をサポートする関連ハンドツールも豊富に取り扱っております。
ウルトジャパンのオンラインショップでは、標準的な六角ソケットに加え、ディープソケット、特殊形状ボルトに対応するソケットなど、様々なバリエーションの3/8インチソケットをご用意しています。表面処理にもこだわり、耐腐食性と識別性を向上させています。作業効率と安全性をさらに高めるために、ソケットと合わせて、適切なファスナー・ネジ・ボルト類や、作業環境を整えるための作業・収納用具もご検討ください。プロフェッショナルの要求に応える製品ラインナップで、お客様のビジネスをサポートします。
よくあるご質問 (FAQ)
    - 質問:3/8インチソケットと他のドライブサイズ(1/4インチ、1/2インチ)の違いは何ですか?
 回答:ドライブ角のサイズは、主に対応できるトルク(締め付け力)と工具のサイズ(作業性)に関連します。1/4インチは小型で狭い場所に適しますがトルクは低め、1/2インチは高トルクに対応できますが工具が大きくなります。3/8インチはその中間に位置し、トルクと作業性のバランスが取れているため、自動車整備や一般的な機械作業で広く使用されます。
- 質問:3/8インチソケットにはどのハンドルを使用すればよいですか?
 回答:3/8インチドライブ(差込角9.5mm)に対応したラチェットハンドル、スピンナーハンドル、T型ハンドル、エクステンションバーなどを使用してください。ウルトジャパンのハンドツールカテゴリで適合する製品をご覧いただけます。
- 質問:これらのハンドツール用ソケットはインパクトレンチで使用できますか?
 回答:通常、ハンドツール用に設計されたクロームバナジウム鋼製のソケットは、インパクトレンチの強い衝撃トルクには適していません。破損のリスクがあるため、インパクトレンチを使用する場合は、専用のインパクトソケットをご利用ください。関連するエアー工具や電動工具カテゴリもご確認ください。