ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケット(ハンドツール用1/4インチ)

ウルトジャパンの1/4インチ ソケット:精密作業に不可欠なハンドツール

ウルトジャパンが提供する1/4インチ(約6.35mm)ドライブ角のソケットは、特に精密な締め付け作業や狭いスペースでのアクセスが求められるプロフェッショナルの現場で活躍するハンドツールです。このサイズのソケットは、比較的小さなボルトやナットを扱う際に最適なトルク管理と操作性を提供します。自動車のエンジンルーム内や内装部品、電子機器の組み立て、精密機械のメンテナンスなど、細かな作業が要求される場面でその真価を発揮します。ウルトジャパンのソケットは、耐久性に優れた素材と精密な加工技術により、確実な嵌合と効率的な力の伝達を実現し、作業の精度と安全性を高めます。オンラインショップでは、様々なサイズや形状の1/4インチソケットを取り揃えており、あらゆるニーズに対応します。

1/4インチ ソケットの活用場面と正しい使い方

1/4インチソケットは、そのコンパクトさから、アクセスが困難な場所での作業に特に適しています。例えば、自動車整備においては、ダッシュボード周りやシート下、エンジン補機類の小さなボルト・ナットの着脱に不可欠です。また、バイクのメンテナンス、自転車の整備、家具の組み立て、さらには工場の生産ラインにおける小型部品の取り付けなど、幅広い分野で使用されます。使用する際は、1/4インチドライブに対応したラチェットハンドルやスピンナーハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントなどを適切に組み合わせることで、作業効率を最大限に引き出すことができます。適切なサイズのソケットを選び、ボルトやナットの頭にしっかりと嵌合させてから力を加えることが、部品の損傷を防ぎ、安全に作業を行うための基本です。ウルトジャパンでは、ソケットと組み合わせて使用する多様なハンドツール機械工具もオンラインショップでご用意しています。

製品の特徴と関連製品のご案内

ウルトジャパンの1/4インチソケットは、厳選されたクロムバナジウム鋼などの素材を使用し、DIN規格やISO規格に準拠、あるいはそれを上回る基準で製造されています。これにより、プロの過酷な使用環境にも耐えうる強度と耐久性を備えています。表面処理にもこだわり、耐腐食性を高めるとともに、滑りにくく確実なグリップ感を提供します。オンラインショップでは、標準的な六角ソケットに加え、ディープソケット(深型)、ヘックス(六角棒)ソケット、トルクスソケットなど、多様な形状を取り揃えています。これにより、様々な種類のファスナー・ネジ・ボルト類に対応可能です。作業効率を高めるためには、ソケットセットや、整理・保管に便利な作業・収納用具の導入もご検討ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: 1/4インチソケットはどのようなハンドルと互換性がありますか?

A: 1/4インチ(6.35mm)のドライブ角を持つラチェットハンドル、スピンナーハンドル、トルクレンチなどと互換性があります。ご購入前にハンドルのドライブ角をご確認ください。

Q: ソケットの材質は何ですか?

A: 主にクロムバナジウム鋼が使用されており、強度と耐久性に優れています。製品によっては特殊な合金鋼が使用されている場合もあります。詳細は各製品ページをご確認ください。

Q: ソケットのお手入れ方法は?

A: 使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。必要に応じて、防錆効果のあるメンテナンス製品を薄く塗布すると、錆びを防ぎ長持ちさせることができます。

Q: 標準ソケットとディープソケットの違いは何ですか?

A: ディープソケットは標準ソケットよりも全長が長く、ナットから突き出たボルトのネジ部分が長い場合や、奥まった場所にあるナットにアクセスする場合に適しています。