ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケット(パワーツール用1/2インチ)

ウルトジャパンのパワーツール用1/2インチソケット:プロフェッショナル向け締結ソリューション

ウルトジャパンが提供する1/2インチドライブのパワーツール用ソケットは、自動車整備、建設現場、製造ラインなど、高いトルクと耐久性が求められるプロフェッショナルな環境での使用に最適化された締結工具です。インパクトレンチや電動・エアートルクレンチなどのパワーツールに取り付けて使用することを前提に設計されており、ボルトやナットの迅速かつ確実な締め付け、取り外し作業を強力にサポートします。これらのソケットは、厳しい作業条件下でも性能を発揮できるよう、厳選された素材と精密な加工技術を用いて製造されており、作業効率の向上と安定した締結品質を実現します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズとタイプの1/2インチソケットを取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えします。

パワーツール用1/2インチソケットの主な用途は、高トルクが必要なボルト・ナットの締結作業です。例えば、自動車のホイールナット、エンジンやシャシー周りの主要ボルト、橋梁や鉄骨構造物の組み立て、大型機械のメンテナンスなど、多岐にわたります。使用方法はシンプルで、お使いの1/2インチドライブ対応パワーツール(インパクトレンチ等)のアンビルにソケットを確実に装着し、対象のボルトまたはナットに嵌合させてツールを作動させるだけです。ウルトのソケットは、優れたフィット感と力の伝達効率により、ボルトやナットの角を傷めにくく(例:ZEBRAプロファイル採用製品)、確実な作業を可能にします。作業の安全性と効率性を高めるため、用途やパワーツールの種類に適したソケットを選定することが重要です。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、1/2インチソケットに加え、作業をサポートする多様な製品を取り扱っています。各種ハンドツールや、エアー工具電動工具などの機械工具も豊富にラインナップ。また、締結作業に不可欠なファスナー・ネジ・ボルト類や、メンテナンスを助けるメンテナンス製品、ケミカルも合わせてご覧いただけます。プロフェッショナルの現場で求められる信頼性と作業性を、ウルトの製品群が包括的にサポートします。

パワーツール用ソケットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: パワーツール用(インパクト)ソケットとハンドツール用ソケットの違いは何ですか?

A1: パワーツール用ソケット(特にインパクトソケット)は、インパクトレンチなどの打撃・高トルクに耐えられるよう、クロムモリブデン鋼(CrMo)などのより強靭な素材で作られています。一般的に黒色の防錆処理が施され、肉厚に設計されていることが多いです。一方、ハンドツール用ソケットは主にクロムバナジウム鋼(CrV)で作られ、クロームメッキ仕上げが一般的ですが、パワーツールの衝撃には耐えられない可能性があります。

Q2: 正しいサイズのソケットを選ぶにはどうすればよいですか?

A2: まず、締め付け・取り外しを行うボルトまたはナットの頭のサイズ(二面幅)に合ったソケットサイズを選びます。次に、お使いのパワーツールのドライブサイズ(この場合は1/2インチ)とソケットの差込角が一致していることを確認してください。サイズが合わないと、工具やボルト・ナットを損傷したり、作業ができなかったりする原因となります。

Q3: ハンドツール用ソケットをパワーツールで使用できますか?

A3: 推奨されません。ハンドツール用ソケットはパワーツール(特にインパクトレンチ)が発生させる強い衝撃やトルクに耐えるように設計されていません。使用中にソケットが破損し、破片が飛散するなどの重大な事故につながる危険性があります。安全のため、パワーツールには必ずパワーツール用またはインパクト用と明記されたソケットを使用してください。