ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケット(ハンドツール用1/2インチ)

ウルトジャパンの1/2インチ ソケット:プロフェッショナル向けハンドツールの選択肢

ウルトジャパンが提供する1/2インチ(12.7mm)ドライブ角のソケットは、ボルトやナットの締め付け、緩め作業に不可欠なハンドツールです。主に耐久性に優れたクロムバナジウム鋼などの素材から製造されており、厳しい作業環境下でも長期間にわたる信頼性と精密な作業性能を発揮します。自動車整備工場、機械メンテナンス、建設現場、設備工事など、中程度から高トルクが要求される様々なプロフェッショナルな現場で広く利用されています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、多様なサイズと形状(標準、ディープ、6角、12角など)の1/2インチソケットを取り揃え、あらゆるニーズに対応します。

1/2インチソケットの主な用途は、対応するサイズのボルトやナットへの確実な嵌合と、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、トルクレンチ、または電動・エアー工具(インパクトレンチなど)と組み合わせて使用することによる効率的なトルク伝達です。1/2インチドライブは、一般的な3/8インチよりも大きなトルクに対応できるため、自動車の足回り、エンジン部品、建設機械、大型設備の組み立てや分解作業に適しています。ソケットの内面形状は、ボルトやナットの角を傷めにくいように設計されており、確実なグリップを提供し、作業の安全性と効率を高めます。適切なサイズのソケットを選択し、ドライブツールにしっかりと接続することが、安全かつ効果的な作業の基本となります。

ウルトジャパンの1/2インチソケットは、プロの要求に応える精密な寸法公差と、優れた耐摩耗性・耐腐食性を備えています。これにより、長期間の使用においても安定した性能を維持し、作業効率の向上に貢献します。オンラインショップでは、個別のソケットだけでなく、必要なサイズが揃った便利なソケットセットも提供しています。これらのツールは、ウルトジャパンが提供する広範なハンドツール製品群の一部であり、他の機械工具ケミカル及び消耗品と組み合わせて使用することで、より包括的な作業ソリューションを実現できます。詳細な製品情報や関連製品については、総合カタログをご覧ください。

よくあるご質問 (FAQ)

1/2インチソケットはどのようなツールと組み合わせて使用しますか?

1/2インチドライブ(差込角12.7mm)に対応するラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エクステンションバー、トルクレンチ、インパクトレンチ(電動・エアー)などと組み合わせて使用します。

ソケットの「6角」と「12角」の違いは何ですか?

6角ソケットはボルトやナットの角との接触面が広く、より大きなトルクをかけやすく、角を傷めにくい特徴があります。一方、12角ソケットは倍の角度でアクセスできるため、狭い場所での作業性や、ボルト/ナットへのはめ込みやすさに優れています。

「標準ソケット」と「ディープソケット」の違いは何ですか?

標準ソケットは一般的な長さのソケットです。ディープソケットは全長が長く、ナットから突き出たボルトのネジ部分が長い場合や、奥まった場所にあるナットにアクセスする必要がある場合に使用します。

ソケットのメンテナンス方法は?

使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。必要に応じて防錆油を薄く塗布すると、錆の発生を防ぎ、製品寿命を延ばすことができます。定期的に摩耗や損傷がないか点検することも重要です。