ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケット(パワーツール用1インチ)

パワーツール用1インチソケット:高トルク作業の必需品

ウルトジャパンのオンラインショップで提供するパワーツール用1インチソケットは、大型車両の整備、建設機械のメンテナンス、プラント設備工事など、極めて高いトルクが要求されるプロフェッショナルな現場向けに設計された専用工具です。1インチ(25.4mm)のドライブ角を持つインパクトレンチなどの強力な機械工具と組み合わせて使用することで、固着した大型ボルトやナットの締め付け・緩め作業を効率的かつ安全に行うことができます。これらのソケットは、過酷な使用環境に耐えうる堅牢な構造と精密な寸法精度を特徴とし、作業対象となるファスナー・ネジ・ボルト類への確実な嵌合を実現します。

多様な産業分野での活用と適切な使用方法

1インチパワーツール用ソケットは、その耐久性とパワー伝達能力から、自動車産業(特にトラックやバス)、重機・建機メンテナンス、造船、橋梁建設、鉄骨組立、エネルギー産業など、幅広い分野で不可欠なツールとなっています。使用にあたっては、まず作業対象のボルト・ナットサイズに適合するソケットを選定することが重要です。次に、インパクトレンチなどのエアー工具または電動工具のドライブ角(1インチ)に確実に装着します。作業中は、ソケットがボルト・ナットに対して垂直に、かつ完全に嵌合していることを確認し、不意な滑りや工具・部材の破損を防ぎます。適切な作業安全関連保護具の着用も忘れないでください。ウルトジャパンでは、これらの要求に応える信頼性の高いソケットを提供しています。

製品の特長と関連製品

ウルトジャパンが提供する1インチパワーツール用ソケットは、多くの場合、衝撃や摩耗に強いクロムモリブデン鋼などの素材から製造されており、長期間にわたるプロフェッショナルな使用に耐える設計となっています。表面処理により耐腐食性も高められています。正確な寸法公差により、ボルトやナットの角を傷めにくく、確実なトルク伝達を可能にします。これにより、作業効率の向上と部品寿命の延長に貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズの1インチソケットに加え、各種ハンドツールケミカル及び消耗品自動車整備用消耗部材なども幅広く取り扱っており、お客様の多様なニーズに対応します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなパワーツールで使用できますか?

A: 主に1インチドライブのインパクトレンチなど、高トルクを必要とする電動工具エアー工具用に設計されています。

Q: 材質は何ですか?

A: 耐久性と強度に優れたクロムモリブデン鋼などが一般的に使用されており、過酷な作業条件下でも性能を発揮します。

Q: ソケットの選び方のポイントは?

A: 使用するボルト・ナットのサイズ、パワーツールのドライブサイズ(この場合は1インチ)、作業内容(必要なトルク、スペースなど)を確認して最適なものを選んでください。ウルトジャパンのオンラインショップでは多様なサイズを取り揃えています。

Q: メンテナンス方法は?

A: 使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。定期的に摩耗や損傷がないか確認し、必要に応じてメンテナンス製品を使用することも推奨されます。