摩耗を最小限に抑えて最大限の効果を発揮
クモの巣状構造により表面積が増大して大量の研磨剤を吸収するため、ポリッシング効率が向上し、研磨剤の性能を引き出します
多孔質フォームによる安定した研磨効率により使耐久性が向上
ポリッシュパッドには、高品質の多孔質フォームが採用されています。多孔質構造と表面の溝により、研磨中の摩擦熱を効率よく分散します。
あらゆる車体形状に対応する優れた柔軟性
縁部が丸みをおびているため、湾曲した車両の形状にもフィットし、削りすぎのリスクを低減するよう意図的に設計されています。
均一な研磨効果
径145 mmおよび170 mmどちらも、すばやく簡単にセンタリングが出来るよう穴が付いています。
使いやすい
マジックテープのエッジが凸凹形状なため、プレートからパッドを簡単に脱着できます。。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況/処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
- ソフトポリッシュパッド(オレンジ)は、最終仕上げ、コーティングまたは線キズ、ホログラム除去用
 - 中硬のポリッシュパッド(青)は、塗装後の効率的な粒子除去用
 - 超硬ポリッシュパッド(緑)は、摩擦熱を最小限に抑え最大限の除去率を発揮
 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。