ウルトジャパン パイプクランプアソートメント:多様な配管・ホース固定ニーズに応えるプロフェッショナルソリューション
ウルトジャパンが提供するパイプクランプアソートメント / セットは、自動車整備、産業機械、建設現場など、様々なプロフェッショナルな環境における配管、ホース、ケーブル類の確実な固定を実現するために設計された製品群です。このアソートメントには、多様なサイズと仕様のパイプクランプが含まれており、現場で必要となる適切なクランプをすぐに見つけ出すことができます。材質には、耐食性に優れたステンレス鋼や、堅牢な亜鉛メッキ鋼などが用いられており、過酷な条件下でも長期にわたる信頼性の高い固定性能を発揮します。整理されたケースに収納されているため、部品管理が容易になり、作業効率の向上にも貢献します。ウルトジャパンのパイプクランプは、プロの要求に応える精密な設計と、安定した締結力を提供します。
パイプクランプアソートメントの用途は多岐にわたります。自動車分野では、燃料ライン、冷却水ホース、排気システム、ブレーキラインなどの固定に不可欠です。産業機械のメンテナンスにおいては、油圧・空圧ホース、潤滑油配管、電気ケーブルの保護・整理に使用されます。建設現場や設備工事では、給排水管、空調ダクト、電線管などの支持・固定に活躍します。使用方法はシンプルで、固定対象の外径に適したサイズのクランプを選び、対象物に通してスクリュー機構を適切なトルクで締め付けるだけです。バンド内面のエッジ処理により、ホースやケーブルを傷つけることなく、振動や圧力変動に対しても緩みにくい、安定した固定が可能です。関連する製品として、ホース・ホースバンド関連や自動車整備用消耗部材もオンラインショップでご覧いただけます。
ウルトジャパンのパイプクランプは、その信頼性と作業性の高さから、多くのプロフェッショナルに選ばれています。各クランプは、均一な締め付け力を分散させるよう設計されており、接続部のシール性を確実に保ちます。アソートメントセットは、必要な時に必要なサイズのクランプが手元にある利便性を提供し、特に緊急の修理やメンテナンス作業においてその価値を発揮します。効率的な部品管理と収納を実現するORSY® システムとの連携も可能です。ウルトジャパン オンラインショップでは、これらのクランプに加え、ファスナー・ネジ・ボルト類や、作業に必要なハンドツールも幅広く取り揃えております。お客様の多様な固定ニーズに応える製品を、ぜひ当社のオンラインショップでご確認ください。
パイプクランプに関するよくあるご質問 (FAQ)
Q: パイプクランプの主な材質は何ですか?
A: アソートメントに含まれるクランプの多くは、耐食性と強度に優れたステンレス鋼(例:W2, W4, W5)または経済的で汎用性の高い亜鉛メッキ鋼(例:W1)で作られています。具体的な材質は製品仕様をご確認ください。
Q: アソートメントにはどのようなサイズのクランプが含まれていますか?
A: セットによって異なりますが、一般的に小径の燃料ホースから比較的大径の配管まで対応できるよう、幅広いサイズのクランプがバランス良く含まれています。詳細は各アソートメントの商品ページでご確認ください。
Q: 高圧がかかる箇所にも使用できますか?
A: クランプの種類と仕様によります。一般的に、適切に選定・取り付けられたWuerthのパイプクランプは、指定された圧力範囲内で信頼性の高い性能を発揮します。高圧用途の場合は、耐圧仕様をご確認の上、適切な製品を選定してください。
Q: 正しいクランプサイズの選び方を教えてください。
A: 固定したいホースやパイプの外径を正確に測定し、その外径がクランプの締め付け範囲の中央値に近くなるサイズを選ぶのが理想的です。締め付け範囲は各クランプに記載されています。
Q: 一度使用したクランプは再利用できますか?
A: スクリュータイプのクランプは、変形や損傷がない限り、一般的に再利用が可能です。ただし、確実なシール性や固定力が要求される箇所では、新品の使用を推奨します。